- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- スパナ 10 13のおすすめ人気ランキング
スパナ 10 13のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新3,615件の「スパナ 10 13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンチ13」、「スパナレンチ」、「スパナ 25mm」などの商品も取り扱っております。
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成
単品
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
厚さ(mm)
3
商品構成
単品
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。
頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成
単品
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成
単品
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
両口スパナ
材質/仕上
クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成
単品
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理
クロムメッキ
商品構成
単品
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理
三価クロムメッキ
ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成
単品
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理
三価クロムメッキ
商品構成
単品
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上
S53C/カチオン電着塗装
商品構成
単品
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 普通級。JIS JQA
材質/仕上
S53C/カチオン電着塗装
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。
メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。
手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
抜群の強さを誇る
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ナット等の締付け取外しに
商品構成
単品